RG25-1022-28-1024 Relpol リレー Relpol 48442443

Relpol リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48442443 品番RG25-1022-28-1024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・極数・コイル定格電圧など70種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル電圧:26.4V dc●接点構成:DPDT, DPNO●スイッチング電流:25 A●ターミナルタイプ:ネジ●コイル抵抗:340 Ω●最大スイッチング電圧 AC:440V●最大スイッチング電圧 DC:24V●アプリケーションタイプ:オートメーション、ケータリング、単相モータによる制御、電磁石、HVAC、光電システム●長さ:26mm●奥行き:49mm●高さ:72mm●寸法:26 x 49 x 72mm●極数:2●RG25シリーズ. RG25シリーズの業務用パワーリレー製品です。 どのリレーもDINレールに取り付けることができます。. 2PNOパワーリレー DINレール取り付け コンタクト材質 AgCdO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする