RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics 3チャンネル 差動ラインレシーバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48443283
品番
EL5375IUZ-T7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
電源タイプ:デュアル, シングル●標準シングル供給電圧:5 V●標準デュアル供給電圧:±5V●最大入力オフセット電圧:30mV●最大入力抵抗:0.15MΩ●最小CMRR:75dB●1チップ当たりのチャンネル数:3●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QSOP●ピン数:24●最大供給電流:33 mA●寸法:8.66 x 3.91 x 1.42mm●長さ:8.66mm●差動アンプ、Intersil
RoHS指令(10物質対応)
対応