※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics ICL7136CM44Z 3.5桁 A/Dコンバータ 44ピン MQFP 1
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(96個)
注文コード
48443308
品番
ICL7136CM44Z
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
分解能:3.5桁 、 ADC数:1 、 入力チャンネル数:1 、 サンプリングレート:0.003ksps 、 アーキテクチャ:デュアルスロープ 、 標準シングル供給電圧:9 V 、 パッケージタイプ:MQFP 、 ピン数:44 、 入力信号タイプ:差動 、 入力タイプ:電圧 、 全非線形エラー:±1Counts 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 3-1/2桁ADC及びディスプレイドライバ、Intersil. A/Dコンバータは、低い消費電力と高い変換速度が特長です。 LCD (液晶ディスプレイ)又は LED (発光ダイオード)ディスプレイと併用するように設計された別のバージョンを備えたA/Dコンバータは、強化された表示安定性が特長です。
RoHS指令(10物質対応)
対応