※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Renesas Electronics ICL7136CM44Z 3.5桁 A/Dコンバータ 44ピン MQFP 1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード48443317 品番ICL7136CM44Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様分解能:3.5桁●ADC数:1●入力チャンネル数:1●サンプリングレート:0.003ksps●アーキテクチャ:デュアルスロープ●標準シングル供給電圧:9 V●パッケージタイプ:MQFP●ピン数:44●入力信号タイプ:差動●入力タイプ:電圧●全非線形エラー:±1Counts●幅:10.1mm●3-1/2桁ADC及びディスプレイドライバ、Intersil. A/Dコンバータは、低い消費電力と高い変換速度が特長です。 LCD (液晶ディスプレイ)又は LED (発光ダイオード)ディスプレイと併用するように設計された別のバージョンを備えたA/Dコンバータは、強化された表示安定性が特長です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする