INTERSIL
INTERSILの 電子部品(オンボード)
INTERSILの 能動部品
INTERSILの ディスクリート
Renesas Electronics MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
48443414
品番
EL7242CSZ-T7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:2 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:16 V 、 トポロジー:ローサイド 、 実装タイプ:表面実装 、 ピーク出力電流:2A 、 出力数:2 、 極性:反転, 非反転 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ローサイドMOSFETドライバ、Intersil. 最大電圧 100 V 高性能の入出力伝搬遅延
RoHS指令(10物質対応)
対応