RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:16 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:2A●出力数:2●極性:反転, 非反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●幅:3.9mm●ローサイドMOSFETドライバ、Intersil. 最大電圧 100 V 高性能の入出力伝搬遅延
注文コード
48443423
品番
EL7242CSZ-T7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:16 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:2A●出力数:2●極性:反転, 非反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●幅:3.9mm●ローサイドMOSFETドライバ、Intersil. 最大電圧 100 V 高性能の入出力伝搬遅延
RoHS指令(10物質対応)
対応