※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INTERSIL
INTERSILの 電子部品(オンボード)
INTERSILの 能動部品
INTERSILの ディスクリート
Renesas Electronics MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(97個)
注文コード
48443448
品番
EL7222CSZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:2 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:15 V 、 トポロジー:ローサイド 、 実装タイプ:表面実装 、 ピーク出力電流:4A 、 出力数:2 、 極性:反転, 非反転 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 入力ロジック互換性:CMOS 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ローサイドMOSFETドライバ、Intersil. 最大電圧 100 V 高性能の入出力伝搬遅延
RoHS指令(10物質対応)
対応