※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ドライバ数:6●動作供給電圧 Min:7 V●動作供給電圧 Max:15 V●トポロジー:三相●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:1.5A●出力数:6●極性:反転, 非反転●パッケージタイプ:SOIC W●ピン数:24●ブリッジタイプ:3相●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●高/低サイド依存性:独立●幅:7.6mm
注文コード48443493
品番HIP4086ABZ
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)