HA3-2525-5Z Renesas Electronics デュアル オペアンプ RENESAS 48443563

Renesas Electronics デュアル オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48443563 品番HA3-2525-5Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 電源タイプ:デュアル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 ピン数:8 、 標準ゲインバンド幅積:20MHz 、 標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±9 V 、 標準スルーレート:120V/μs 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 長さ:10.16mm 、 HA-2525、20 MHz、高スルーレート、非補償、高入力インピーダンスオペアンプ、Intersil. 高スルーレート 120 V/μs 高速整定 200 ns フルパワー帯域幅 2 MHz 高入力インピーダンス 100 MΩ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする