仕様実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 電源タイプ:デュアル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 ピン数:8 、 標準ゲインバンド幅積:20MHz 、 標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±9 V 、 標準スルーレート:120V/μs 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 寸法:10.16 x 7.11 x 4.95mm 、 HA-2525、20 MHz、高スルーレート、非補償、高入力インピーダンスオペアンプ、Intersil. 高スルーレート 120 V/μs 高速整定 200 ns フルパワー帯域幅 2 MHz 高入力インピーダンス 100 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応