※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics デュアル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(98個)
注文コード
48443588
品番
HFA1130IBZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:電流フィードバック●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:デュアル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準デュアル供給電圧:±5V●標準スルーレート:2300V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:No●ビデオオペアンプ、Intersil. Intersilのこの高速オペアンプは、ビデオ用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応