※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics デュアル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48443606
品番
HFA1130IBZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:電流フィードバック●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:デュアル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準デュアル供給電圧:±5V●標準スルーレート:2300V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●幅:4mm●ビデオオペアンプ、Intersil. Intersilのこの高速オペアンプは、ビデオ用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応