内容量1セット(50個)
仕様実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:3 → 15 V 、 標準ゲインバンド幅積:1.4MHz 、 標準デュアル供給電圧:±3 V, ±5 V 、 標準スルーレート:1.6V/μs 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 レール to レール:No 、 ICL7611 / ICL7612、1.4 MHz、低電力CMOSオペアンプ、Intersil. 動作電圧範囲 ±1〜±8 V 高入力インピーダンス 1012 プログラム可能な電力消費 入力電流 1 pA (標準) 入力コモンモード電圧範囲が電源レールより大(ICL7612)
注文コード48443624
品番ICL7611DCPAZ