※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット(98個)
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:3 → 15 V 、 標準ゲインバンド幅積:480kHz 、 標準デュアル供給電圧:±3 V, ±5 V 、 標準スルーレート:0.16V/μs 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 レール to レール:No 、 ICL7621、デュアル、低電力CMOSオペアンプ、Intersil. 動作電圧範囲 ±1〜±8 V 高入力インピーダンス 1012 入力電流 1 pA (標準)
注文コード48443658
品番ICL7621DCBAZ
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)