※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(5個)
仕様実装タイプ:表面実装 パッケージタイプ:SOIC 電源タイプ:デュアル, シングル 1チップ当たりのチャンネル数:2 ピン数:8 標準シングル供給電圧:3 15 、 標準ゲインバンド幅積:480kHz 標準デュアル供給電圧:±3 V, ±5 、 標準スルーレート:0.16V/μs 動作温度 Min:0 、 レール to レール:No ICL7621、デュアル、低電力CMOSオペアンプ、Intersil. 動作電圧範囲 ±1〜±8 高入力インピーダンス 1012 入力電流 pA (標準)
注文コード48443667
品番ICL7621DCBAZ
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)