Renesas Electronics デュアル シングル オペアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:3 → 18 V 、 標準ゲインバンド幅積:500kHz 、 標準デュアル供給電圧:±3 V, ±5 V, ±9 V 、 標準スルーレート:0.5V/μs 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:7.11mm 、 CA3420、0.5 MHz、低供給電圧、低入力電流、BiMOSオペアンプ、Intersil. 2 V入力 @ 300 μA電流 1 pA入力電流(標準) レールツーレール出力 注文コード48443676 品番CA3420EZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:3 → 18 V 、 標準ゲインバンド幅積:500kHz 、 標準デュアル供給電圧:±3 V, ±5 V, ±9 V 、 標準スルーレート:0.5V/μs 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:7.11mm 、 CA3420、0.5 MHz、低供給電圧、低入力電流、BiMOSオペアンプ、Intersil. 2 V入力 @ 300 μA電流 1 pA入力電流(標準) レールツーレール出力 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする