内容量1セット(50個)
仕様実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:5 → 15 V 、 標準ゲインバンド幅積:4MHz 、 標準デュアル供給電圧:±3 V, ±5 V 、 標準スルーレート:10V/μs 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 標準電圧ゲイン:100 dB 、 CA3260 / CA3260A、4 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / CMOS出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 単一電源用途に最適 コモンモード入力電圧範囲に負電源レールを含む
注文コード48443694
品番CA3260EZ