Renesas Electronics デュアル シングル オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:5 → 28 V 、 標準ゲインバンド幅積:3.7MHz 、 標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V 、 標準スルーレート:7V/μs 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 標準入力電圧ノイズ密度:40nV/√Hz 、 CA3140 / CA3140A、4.5 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / バイポーラ出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 広いコモンノード入力電圧範囲 注文コード48443737 品番CA3140AMZ96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:5 → 28 V 、 標準ゲインバンド幅積:3.7MHz 、 標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V 、 標準スルーレート:7V/μs 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 標準入力電圧ノイズ密度:40nV/√Hz 、 CA3140 / CA3140A、4.5 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / バイポーラ出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 広いコモンノード入力電圧範囲 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする