内容量1リール(2500個)
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:5 → 28 V 、 標準ゲインバンド幅積:3.7MHz 、 標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V 、 標準スルーレート:7V/μs 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 標準入力電圧ノイズ密度:40nV/√Hz 、 CA3140 / CA3140A、4.5 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / バイポーラ出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 広いコモンノード入力電圧範囲
注文コード48443755
品番CA3140AMZ96