内容量1セット(55個)
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 ピン数:14 、 標準シングル供給電圧:5 → 28 V 、 標準ゲインバンド幅積:70MHz 、 標準デュアル供給電圧:±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V 、 標準スルーレート:300V/μs 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 レール to レール:No 、 ISL55004、高電圧、200 MHz、ユニティゲイン安定オペアンプ、Intersil. ユニティゲイン安定性 低供給電流 8.5 mA (1アンプ当たり) シングル電源 5 → 30 V
注文コード48443764
品番ISL55004IBZ