内容量1個
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 標準デュアル供給電圧:±3 V, ±5 V 、 標準スルーレート:5V/μs 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 レール to レール:レール to レール出力 、 CA5260、デュアル、3 MHz、BiMOSマイクロプロセッサオペアンプ、MOSFET入力 / CMOS出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 単一電源用途に最適 コモンモード入力電圧範囲に負電源レールを含む
注文コード48443789
品番CA5260MZ