内容量1袋(5個)
仕様アンプタイプ:電流フィードバック●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●電源タイプ:デュアル, シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:5●標準シングル供給電圧:9 V●標準デュアル供給電圧:±3V●標準スルーレート:6000V/μs●動作温度 Max:+85 ℃●寸法:2.9 x 1.6 x 1.14mm●ビデオオペアンプ、Intersil. Intersilのこの高速オペアンプは、ビデオ用途に最適です。
注文コード48443825
品番EL5167IWZ-T7A