※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics ビデオアンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(97個)
注文コード
48443904
品番
ISL4089IBZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:5 x 4 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 長さ:5mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ビデオIC、Intersil
RoHS指令(10物質対応)
対応