画像準備中

Renesas Electronics マイコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様ファミリー名:78K●パッケージタイプ:LFQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:48●デバイスコア:78K0●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:16 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:768 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:5●ADCチャンネル数:8●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:1.8→ 5.5 V●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●78K0Sシリーズ8ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. 78K0S/Kxファミリは、8ビット78K0S CPUコア、タイマ、シリアルインターフェイスを搭載し、汎用アプリケーションに適したローピンカウント(10ピン〜32ピン)のラインアップが揃っています。 注文コード48444035 品番UPD78F0511AGA-GAM-AX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量1007種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:78K●パッケージタイプ:LFQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:48●デバイスコア:78K0●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:16 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:768 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:5●ADCチャンネル数:8●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:1.8→ 5.5 V●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●78K0Sシリーズ8ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. 78K0S/Kxファミリは、8ビット78K0S CPUコア、タイマ、シリアルインターフェイスを搭載し、汎用アプリケーションに適したローピンカウント(10ピン〜32ピン)のラインアップが揃っています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする