内容量1袋(2個)
仕様ファミリー名:78K 、 パッケージタイプ:LFQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:78K0 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:32 kB 、 最大周波数:10MHz 、 RAMサイズ:1.024 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:8 、 標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 幅:10mm 、 78K0/Lx3シリーズ8ビットマイクロコントローラ. ルネサスのマイクロコントローラ78Kファミリは、さまざまな用途に適しています。 78KOコアCPUを搭載する78K0/Lx3 8ビットマイクロコントローラ、組み込みフラッシュメモリ、オンチップ発振器及び組み込み高精度A/Dコンバータ。 低電力消費(サブHALTモードでわずか2.3 μA、代表値)で、LCD制御の用途に最適です。 用途としては、APSカメラ、デジタルカメラ、家庭用オーディオ、エアコン、洗濯機などが含まれます。. 主な特徴 動作電圧 VDD:1.8 → 5.5 V 最大周波数 10 MHz ROM容量 8 → 60 KBフラッシュメモリ RAM容量 ;512 B → 1 KB (78K0/LC3、78K0/LD3) ;内蔵高速RAM 768 B → 1 KB / 内蔵拡張RAM 1 KB (78K0/LE3、78K0/LF3) 48ピン / 64ピンプラスチックLQFPパッケージ 命令実行最小時間は、高速(0.2 μs @ 10 MHzの高速システムクロックによる動作)から超低速(122 μs @ 32.768 kHzのサブシステムクロックによる動作)に変更可能 汎用レジスタ 8 x 32ビットレジスタ(8 x 8ビットレジスタ x 4バンク) オンチップ単電源フラッシュメモリ 自己プログラミング(ブートスワップ機能付) オンチップデバッグ機能 オンチップパワーオンクリア(POC)回路及び低電圧検出器(LVI) オンチップウォッチドッグタイマ(内蔵低速発振クロックにより動作可能) LCDコントローラ / ドライバ(外部抵抗分割及び内部抵抗分割は切り替え可能) オンチップセグメントキースキャン機能 8チャンネル オンチップキー割り込み機能 8チャンネル オンチップブザー出力コントローラ I/Oポート 30/34/46/62 タイマ 9チャンネル ;16ビットタイマ / イベントカウンタ 1チャンネル ;8ビットタイマ / イベントカウンタ 3チャンネル ;8ビットタイマ 3チャンネル ;リアルタイムカウンタ(RTC) 1チャンネル ;ウォッチドッグタイマ 1チャンネル シリアルインターフェイス 2チャンネル ;UART(LIN(ローカル相互接続ネットワーク)バスをサポート) 1チャンネル ;UART 1チャンネル 16ビットデルタシグマタイプA/Dコンバータ 3 チャンネル(μPD78F046xのみ) 10ビット逐次比較型A/Dコンバータ 6チャンネル(μPD78F041xのみ)、8チャンネル(μPD78F045x及び78F046xのみ) マンチェスタコードジェネレータ リモートコントローラレシーバ 周囲動作温度 TA:-40 → +85 ℃
注文コード48444053
品番UPD78F0453GB(S)-GAH-AX