内容量1袋(2個)
仕様ファミリー名:78K●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:44●デバイスコア:78K0●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:32 kB●最大周波数:10MHz●RAMサイズ:1 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:2●ADCチャンネル数:11●SPIチャンネル数:2●標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V●PCIチャンネル数:0●78K0シリーズ8ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス
注文コード48444069
品番UPD78F0588GB-GAF-AX