内容量1個
仕様ファミリー名:78K0●パッケージタイプ:SSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:38●デバイスコア:78K0●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:32 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:1.024 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:2●ADCチャンネル数:8●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V●時間分解能:16 bit, 8 bit●78k0/Kx2 8ビットマイクロコントローラ. ルネサスのマイクロコントローラ78Kファミリは、さまざまな用途に適しています。 78KO CPUコアを搭載した78K0/Kx2シリーズの8ビットマイクロコントローラは、次世代のローピンカウント78K0S/Kx1+マイクロコントローラです。 OSCを含むフラッシュ専用ラインアップなど、さまざまな安全機能を提供します。 車載、AV、PC周辺機器、家庭用電気機器などの用途に適合します。. 主な特徴 動作電圧 ;標準製品、(A)グレード製品 VDD:1.8 → 5.5 V ;(A2)グレード製品 VDD:2.7 → 5.5 V 最大周波数 20 MHz ROM容量 8 → 128 KBフラッシュメモリ RAM容量 512 B → 7 KB パッケージ ;30ピンプラスチックSSOP及び36ピンプラスチックFLGAのパッケージ ;38ピンSSOP、44ピンプラスチックLQFP、48ピンプラスチックLQFPのパッケージ ;52ピンプラスチックLQFPのパッケージ ;64ピンプラスチックLQFP、プラスチックTQFP、プラスチックFLGA、プラスチックFBGAのパッケージ ;80ピンプラスチックLQFP、80ピンプラスチックLQFP(ファインピッチ)のパッケージ 命令実行最小時間は、高速(0.1 μs @ 20 MHzの高速システムクロックによる動作)から超低速(122 μs @ 32.768 kHzのサブシステムクロックによる動作)に変更可能 供給電圧 ;標準製品、(A)グレード製品 VDD:1.8 → 5.5 V ;(A2)グレード製品 VDD:2.7 → 5.5 V 最大周波数 20 MHz ROM容量 8 → 128 KBフラッシュメモリ RAM容量 512 B → 7 KB 30ピンプラスチックSSOP、36ピンプラスチックFLGAのパッケージ 38ピンSSOP、44ピンプラスチックLQFP、48ピンプラスチックLQFPのパッケージ 52ピンプラスチックLQFPのパッケージ 64ピンプラスチックLQFP、プラスチックTQFP、プラスチックFLGA、プラスチックFBGAのパッケージ 80ピンプラスチックLQFP、80ピンプラスチックLQFP(ファインピッチ)のパッケージ 命令実行最小時間は、高速(0.1 μs @ 20 MHzの高速システムクロックによる動作)から超低速(122 μs @ 32.768 kHzのサブシステムクロックによる動作)に変更可能 汎用レジスタ 8 x 32ビットレジスタ(8 x 8ビットレジスタ x 4バンク) バッファRAM 32 B(自動送信 / 受信機能によりCSIでの転送に使用可能) オンチップ単電源フラッシュメモリ 自己プログラミング(ブートスワップ機能付) オンチップデバッグ機能(μPD78F050xD、μPD78F050xDA、μPD78F051xD、μPD78F051xDA、μPD78F0527D、μPD78F0527DA、μPD78F0537D、μPD78F0537DA、μPD78F0547D、μPD78F0547DAのみ) オンチップパワーオンクリア(POC)回路及び低電圧検出器(LVI) オンチップウォッチドッグタイマ(オンチップ内部低速発振クロックにより動作可能) オンチップ10ビット分解能A/Dコンバータ(AVREF:2.3 → 5.5 V) オンチップマルチプライヤ / ディバイダ(16 x 16ビット、32ビット / 16ビット) キー割り込み機能 クロック出力 / ブザー出力コントローラ I/Oポート ;23 / Nチャンネルオープンドレイン(6 V許容差) 2 (78K0/KB2) ;31(38ピン)又は37(44ピン)/ Nチャンネルオープンドレイン(6 V許容差) 4 (78K0/KC2) ;45 / Nチャンネルオープンドレイン(6 V許容差) 4 (78K0/KD2) ;55 / Nチャンネルオープンドレイン(6 V許容差) 4 (78K0/KE2) ;71 / Nチャンネルオープンドレイン(6 V許容差) 4 (78K0/KF2) タイマ ;16ビット 1チャンネル ;8ビット 4チャンネル ;ウォッチドッグ 1チャンネル シリアルインターフェイス ;3線CSI 0/1チャンネル ;自動送信 / 3線CSIの受信 0/1 チャンネル ;UART / 3線CSI 1チャンネル ;UART (LINバスサポート) 1チャンネル ;I2Cバス1チャンネル オンチップ10ビット分解能A/Dコンバータ(AVREF:2.3 → 5.5 V) 4/6/8チャンネル 周囲動作温度 ;標準製品、(A)グレード製品 TA:-40 → +85 ℃ ;(A2)グレード製品 TA:-40 → +125 ℃
注文コード48444078
品番UPD78F0513AMC-GAA-AX