内容量1個
仕様ファミリー名:78K0●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:78K0●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:60 kB●最大周波数:10MHz●RAMサイズ:2 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:2●ADCチャンネル数:8●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V●イーサネットチャンネル数:0●78K0シリーズ8ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス
注文コード48444087
品番UPD78F0455GB-GAH-AX