内容量1個
仕様ファミリー名:78K0R●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:144●デバイスコア:78K0R●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:512 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:30 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:3●ADCチャンネル数:16●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V●CANチャンネル数:0●16ビット マイクロコントローラ 78K0Rシリーズ
注文コード48444096
品番UPD78F1188AGJ-GAE-AX