内容量1個
仕様ファミリー名:H8S●パッケージタイプ:PQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:100●デバイスコア:H8S/2000●データバス幅:16/32bit●プログラムメモリサイズ:128 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:4 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:2●ADCチャンネル数:8●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:4.5 → 5.5 V●CANチャンネル数:0●H8Sマイクロコントローラ
注文コード48444105
品番HD64F2345F20-V