RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics マイコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ファミリー名:H8S●パッケージタイプ:PQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:80●デバイスコア:H8S/2000●データバス幅:16/32bit●プログラムメモリサイズ:64 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:2 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:8●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:4.5 → 5.5 V●CANチャンネル数:0●H8Sマイクロコントローラ
注文コード
48444123
品番
HD64F2132RFA20V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
1007
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:H8S●パッケージタイプ:PQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:80●デバイスコア:H8S/2000●データバス幅:16/32bit●プログラムメモリサイズ:64 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:2 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:8●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:4.5 → 5.5 V●CANチャンネル数:0●H8Sマイクロコントローラ