画像準備中

Renesas Electronics マイコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:H8●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:H8/300H●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:8 kB●最大周波数:16MHz●RAMサイズ:2 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:2●ADCチャンネル数:4●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:4 → 5.5 V●寸法:10 x 10 x 1.45mm●H8/300H Tinyマイクロコントローラ 注文コード48444157 品番HD64F3670FP-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量1007種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:H8●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:H8/300H●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:8 kB●最大周波数:16MHz●RAMサイズ:2 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:2●ADCチャンネル数:4●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:4 → 5.5 V●寸法:10 x 10 x 1.45mm●H8/300H Tinyマイクロコントローラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする