RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics マイコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ファミリー名:H8●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:H8/300H●H8/300H Tinyマイクロコントローラ
注文コード
48444166
品番
HD64F36012GFPV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
1007
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:H8●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:H8/300H●H8/300H Tinyマイクロコントローラ