同梱のサクションカップ、エアチューブを装着。

DT-MG-P4R07-01I 4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOT 48444377 DT-MG-P4R07-01I 4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOT 48444377 DT-MG-P4R07-01I 4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOT 48444377

4軸多関節協働ロボットアーム MG400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48444377 品番DT-MG-P4R07-01I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥482,680
販売価格(税別)
438,800

4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット
A4サイズにも満たない設置面積
シンプルな操作
複数のプログラミングオプション
各種先端ツール(別売り)も使用可能です。

用途
軽量の反復タスク
自動化されたワークベンチのシナリオ
狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング
目視選別(別売りのビジョンセンサが必要)
接着剤塗布(ディスペンサー別途必要)
自動検査(センサー類別途必要)
質量(g)可搬:500(最大750g) 電源単相100〜240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ) 定格電圧(V)48 本体質量(kg)8 繰返し精度(mm)±0.05 定格出力(W)150 通信方式TCP/IP, Modbus TCP ベース寸法(mm)190×190 取付け方法デスクに設置可能 軸数ロボットアーム:4 周囲温度(℃)0〜40 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300 リーチ寸法(mm)440 IP等級IP10 対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio 可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25〜85、J3:-25〜105、J4:-25〜105、
取扱説明書:(3.66MB)
注意
※圧縮エア源、入力エア用電磁弁は別途用意必要です。コントロールソフトウェアはHPよりダウンロードしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

MG400 Desktop-level Collaboration Robot - Functions & Highlights
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする