内容量1袋(2個)
仕様ファミリー名:R8C●パッケージタイプ:LSSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:20●デバイスコア:R8C●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:16 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:1.5 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:4●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V●CANチャンネル数:0●R8C/3xシリーズ16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. R8C/3xシリーズは、性能と操作性に優れたマイクロコントローラを提供します. 最大動作周波数 20 MHz 動作電圧範囲 1.8 → 5.5 V 組み込み機能により、DTC (データ転送コントローラ)やBGO (バックグラウンド処理)機能など、高度なシステム開発のサポートが一層強化される
注文コード48444543
品番R5F21324CDSP#U0