画像準備中

Renesas Electronics マイコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様ファミリー名:RL78●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:48●デバイスコア:RL78●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:2 kB、8 kB●最大周波数:24MHz●RAMサイズ:1 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:9●SPIチャンネル数:2●標準動作供給電圧:1.6 → 5.5 V●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●RL78/L12、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. Renesas社のRL78/L12グループマイクロコントローラは、クラス最小の消費電力で高処理性能を実現するRL78コアを採用した内蔵液晶ディスプレイ(LCD)パネル駆動機能を装備しています。 24 MHzのCPU動作が可能な高精度(±1 %)のオンチップ発振器等のRL78/G13搭載の標準周辺機能に加え、RL78/L12マイクロコントローラは、LCD駆動時の動作電流を従来製品比で30 %の電流を削減した超低消費LCD回路(内部昇圧方式で0.63 uA)を搭載しています。 RL78/L12マイクロコントローラは、画素数の多いパネルに対応できる最大280 LCDセグメント、LCD駆動電圧生成の3方式(内部昇圧 / 容量分割 / 外部抵抗分割)に対応しています。 注文コード48448829 品番R5F10RG8AFB#V0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量1007種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:RL78●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:48●デバイスコア:RL78●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:2 kB、8 kB●最大周波数:24MHz●RAMサイズ:1 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:9●SPIチャンネル数:2●標準動作供給電圧:1.6 → 5.5 V●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●RL78/L12、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. Renesas社のRL78/L12グループマイクロコントローラは、クラス最小の消費電力で高処理性能を実現するRL78コアを採用した内蔵液晶ディスプレイ(LCD)パネル駆動機能を装備しています。 24 MHzのCPU動作が可能な高精度(±1 %)のオンチップ発振器等のRL78/G13搭載の標準周辺機能に加え、RL78/L12マイクロコントローラは、LCD駆動時の動作電流を従来製品比で30 %の電流を削減した超低消費LCD回路(内部昇圧方式で0.63 uA)を搭載しています。 RL78/L12マイクロコントローラは、画素数の多いパネルに対応できる最大280 LCDセグメント、LCD駆動電圧生成の3方式(内部昇圧 / 容量分割 / 外部抵抗分割)に対応しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする