Renesas Electronics マイコン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:RL78 、 パッケージタイプ:WQFN 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:48 、 データバス幅:16bit 、 プログラムメモリサイズ:256 kB 、 最大周波数:32MHz 、 RAMサイズ:20 kB 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:8 、 SPIチャンネル数:1 、 標準動作供給電圧:3.6 V (最大) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 注文コード48448944 品番R5F11AGJDNB#20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は仕様・内容量1007種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:RL78 、 パッケージタイプ:WQFN 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:48 、 データバス幅:16bit 、 プログラムメモリサイズ:256 kB 、 最大周波数:32MHz 、 RAMサイズ:20 kB 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:8 、 SPIチャンネル数:1 、 標準動作供給電圧:3.6 V (最大) 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする