Renesas Electronics マイコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様ファミリー名:RL78●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:RL78●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:64 kB●最大周波数:24MHz●RAMサイズ:4 kB●USBチャンネル:0●ADCチャンネル数:9●SPIチャンネル数:2●標準動作供給電圧:1.6 → 5.5 V●PCIチャンネル数:0●RL78/L13、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. RL78/L13低電力マイクロコントローラは、スマートLCDコントローラ / ドライバを内蔵しており、センサを備えた製品に最適です。 主な用途には、家電製品(電子レンジ、LCDリモートコントローラ)、モバイルデバイス、健康管理機器(血圧モニタ、歩数計)、消費者向け電子機器などがあります。. スヌーズに対応 24 MHz CPU動作を実現する高精度オンチップ発振器 CISCアーキテクチャ 最大動作周波数24 MHzで31 DMIPSの性能を発揮 データフラッシュ搭載サイズ 4 KB 最大51セグメント x 4コモン又は48セグメント x 8 コモン 注文コード48449048 品番R5F10WLEAFB#30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕様・内容量1007種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:RL78●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:RL78●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:64 kB●最大周波数:24MHz●RAMサイズ:4 kB●USBチャンネル:0●ADCチャンネル数:9●SPIチャンネル数:2●標準動作供給電圧:1.6 → 5.5 V●PCIチャンネル数:0●RL78/L13、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. RL78/L13低電力マイクロコントローラは、スマートLCDコントローラ / ドライバを内蔵しており、センサを備えた製品に最適です。 主な用途には、家電製品(電子レンジ、LCDリモートコントローラ)、モバイルデバイス、健康管理機器(血圧モニタ、歩数計)、消費者向け電子機器などがあります。. スヌーズに対応 24 MHz CPU動作を実現する高精度オンチップ発振器 CISCアーキテクチャ 最大動作周波数24 MHzで31 DMIPSの性能を発揮 データフラッシュ搭載サイズ 4 KB 最大51セグメント x 4コモン又は48セグメント x 8 コモン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする