画像準備中

Renesas Electronics マイコン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:RX113●パッケージタイプ:TFLGA●実装タイプ:表面実装●ピン数:100●デバイスコア:RX●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:128 kB●最大周波数:32MHz●RAMサイズ:32 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:17●標準動作供給電圧:1.8 → 3.6 V●ADCユニット数:1●RX113マイクロコントローラ. RX113 32ビットマイクロコントローラファミリは、家電製品や医療機器のシステム制御のような双方向のマンマシンインターフェイス(HMI)用途に最適です。. 32 MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 積和演算機能付き32ビット乗算器 / 除算器 静電容量型タッチセンサ LCDコントローラ / ドライバ USB 2.0ホスト / ファンクション / OTG クロック周波数精度測定回路 データ演算回路 14ビット独立ウォッチドッグタイマ CRC演算機能 注文コード48450405 品番R5F51135ADLJ#2A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は仕様・内容量1007種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:RX113●パッケージタイプ:TFLGA●実装タイプ:表面実装●ピン数:100●デバイスコア:RX●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:128 kB●最大周波数:32MHz●RAMサイズ:32 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:17●標準動作供給電圧:1.8 → 3.6 V●ADCユニット数:1●RX113マイクロコントローラ. RX113 32ビットマイクロコントローラファミリは、家電製品や医療機器のシステム制御のような双方向のマンマシンインターフェイス(HMI)用途に最適です。. 32 MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 積和演算機能付き32ビット乗算器 / 除算器 静電容量型タッチセンサ LCDコントローラ / ドライバ USB 2.0ホスト / ファンクション / OTG クロック周波数精度測定回路 データ演算回路 14ビット独立ウォッチドッグタイマ CRC演算機能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする