Renesas Electronics マイコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様ファミリー名:RX●パッケージタイプ:LFQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:RX●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:128 kB (ROM)、8 kB (フラッシュ)●最大周波数:32MHz●RAMサイズ:16 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:14●標準動作供給電圧:1.8 → 3.6 V●インストラクションセットアーキテクチャ:CISC●RX111マイクロコントローラ. RX111マイクロコントローラは、RX200 / RX600シリーズと互換性のある、32ビット、低ピン数、低消費電力のフラッシュメモリデバイスです。主な用途にはデジタルカメラ、スマートフォン、健康器具、冷蔵庫、電力メータ、産業機器、洗濯機、エアコン、ビルオートメーションなどがあります。. 32MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 積和演算機能付き32ビット乗算器 / 除算器 最大512 KBのフラッシュメモリ、8 KBのデータフラッシュ 最大64 KBのRAM シリアル通信 SCI、SPI、I2C、USB 2.0 多機能ピンコントローラ データ転送コントローラ イベントリンクコントローラ クロック周波数精度測定回路 データ演算回路 14ビット独立ウォッチドッグタイマ CRC計算機 オンチップデバッグ及びトレース 電源電圧 +1.8 → +3.6 V dc 低消費電力モード スリープ、ディープスリープ、ソフトウェアスタンバイ 注文コード48450789 品番R5F51115ADFM#3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は仕様・内容量1007種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:RX●パッケージタイプ:LFQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:RX●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:128 kB (ROM)、8 kB (フラッシュ)●最大周波数:32MHz●RAMサイズ:16 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:14●標準動作供給電圧:1.8 → 3.6 V●インストラクションセットアーキテクチャ:CISC●RX111マイクロコントローラ. RX111マイクロコントローラは、RX200 / RX600シリーズと互換性のある、32ビット、低ピン数、低消費電力のフラッシュメモリデバイスです。主な用途にはデジタルカメラ、スマートフォン、健康器具、冷蔵庫、電力メータ、産業機器、洗濯機、エアコン、ビルオートメーションなどがあります。. 32MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 積和演算機能付き32ビット乗算器 / 除算器 最大512 KBのフラッシュメモリ、8 KBのデータフラッシュ 最大64 KBのRAM シリアル通信 SCI、SPI、I2C、USB 2.0 多機能ピンコントローラ データ転送コントローラ イベントリンクコントローラ クロック周波数精度測定回路 データ演算回路 14ビット独立ウォッチドッグタイマ CRC計算機 オンチップデバッグ及びトレース 電源電圧 +1.8 → +3.6 V dc 低消費電力モード スリープ、ディープスリープ、ソフトウェアスタンバイ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする