Renesas Electronics マイコン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:RX64M 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:144 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:4 MB 、 最大周波数:120MHz 、 RAMサイズ:512 kB 、 USBチャンネル:1 、 ADCチャンネル数:29 、 標準動作供給電圧:2.7 → 3.6 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 RX64Mマイクロコントローラ. RX64Mファミリの32ビットマイクロコントローラは、120 MHzの高速動作で、大容量オンチップメモリを備え、イーサネット通信が可能です。. 120 MHz 32ビットRXv2コアマイクロコントローラ 最大4MBのフラッシュメモリ 64KBデータフラッシュメモリ 552 KB RAM (512 KB ECC、32 KB非ECC、8 KBスタンバイ) 積和に対応する32ビットマルチプライヤ / ディバイダ 単精度IEEE 754浮動小数点演算ユニット メモリ保護ユニット データ暗号化モジュール(AES、DES、SHA、RNG) 4チャンネルのDMAコントローラ データ転送コントローラ シリアル通信 SPI、QSPI、I2C、USB、SDホスト、MMCホスト、CAN、イーサネット シリアルサウンドインターフェイス プログラム可能なパルス発生器 4チャンネルPWMタイマ リアルタイムクロック 14ビット独立ウォッチドッグタイマ CRC計算機 データ演算回路 クロック周波数精度測定回路 温度センサ オンチップデバッグ及びトレース 電源 +2.7 → +3.6 V dc (USB使用時は+3.0 → +3.6 V) 低消費電力モード スリープ、全モジュールクロックストップ、ソフトウェアスタンバイ、ディープソフトウェアスタンバイ 注文コード48450956 品番R5F564MLCDFB#V1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様・内容量1007種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:RX64M 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:144 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:4 MB 、 最大周波数:120MHz 、 RAMサイズ:512 kB 、 USBチャンネル:1 、 ADCチャンネル数:29 、 標準動作供給電圧:2.7 → 3.6 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 RX64Mマイクロコントローラ. RX64Mファミリの32ビットマイクロコントローラは、120 MHzの高速動作で、大容量オンチップメモリを備え、イーサネット通信が可能です。. 120 MHz 32ビットRXv2コアマイクロコントローラ 最大4MBのフラッシュメモリ 64KBデータフラッシュメモリ 552 KB RAM (512 KB ECC、32 KB非ECC、8 KBスタンバイ) 積和に対応する32ビットマルチプライヤ / ディバイダ 単精度IEEE 754浮動小数点演算ユニット メモリ保護ユニット データ暗号化モジュール(AES、DES、SHA、RNG) 4チャンネルのDMAコントローラ データ転送コントローラ シリアル通信 SPI、QSPI、I2C、USB、SDホスト、MMCホスト、CAN、イーサネット シリアルサウンドインターフェイス プログラム可能なパルス発生器 4チャンネルPWMタイマ リアルタイムクロック 14ビット独立ウォッチドッグタイマ CRC計算機 データ演算回路 クロック周波数精度測定回路 温度センサ オンチップデバッグ及びトレース 電源 +2.7 → +3.6 V dc (USB使用時は+3.0 → +3.6 V) 低消費電力モード スリープ、全モジュールクロックストップ、ソフトウェアスタンバイ、ディープソフトウェアスタンバイ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする