Renesas Electronics マイコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様ファミリー名:RX23T●パッケージタイプ:LFQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:48●デバイスコア:RX●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:64 kB●最大周波数:40MHz●RAMサイズ:12 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:10●標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V●ADCユニット数:1●RX23Tマイクロコントローラ. RX23Tマイクロコントローラは、複雑な制御アルゴリズムを使用するインバータ用途向けに設計されています。. 40MHz 32ビットRXv2コアマイクロコントローラ. 最大128KBのフラッシュメモリ. 積和に対応する32ビットマルチプライヤ / ディバイダ. 多機能ピンコントローラ. データ転送コントローラ. シリアル通信 SCI、SPI、I2C. クロック周波数精度測定回路. データ演算回路. 14ビット独立ウォッチドッグタイマ. ADC自己診断 / 断線検出機能. レジスタ書き込み保護. CRC計算機. 低消費電力モード スリープ ディープスリープ、ソフトウェアスタンバイ 注文コード48452128 品番R5F523T3ADFL#30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は仕様・内容量1007種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:RX23T●パッケージタイプ:LFQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:48●デバイスコア:RX●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:64 kB●最大周波数:40MHz●RAMサイズ:12 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:10●標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V●ADCユニット数:1●RX23Tマイクロコントローラ. RX23Tマイクロコントローラは、複雑な制御アルゴリズムを使用するインバータ用途向けに設計されています。. 40MHz 32ビットRXv2コアマイクロコントローラ. 最大128KBのフラッシュメモリ. 積和に対応する32ビットマルチプライヤ / ディバイダ. 多機能ピンコントローラ. データ転送コントローラ. シリアル通信 SCI、SPI、I2C. クロック周波数精度測定回路. データ演算回路. 14ビット独立ウォッチドッグタイマ. ADC自己診断 / 断線検出機能. レジスタ書き込み保護. CRC計算機. 低消費電力モード スリープ ディープスリープ、ソフトウェアスタンバイ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする