Renesas Electronics マイコン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様ファミリー名:RX130 、 パッケージタイプ:LFQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:48 、 デバイスコア:RX 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:128 kB 、 最大周波数:32MHz 、 RAMサイズ:16 kB 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:0 、 ADCチャンネル数:10 、 標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 IEC60730. RX130マイクロコントローラ. RX130 32ビットマイクロコントローラファミリは、タッチキーのサポートが強化され、最大+5 Vで動作します。タッチキーは、普通のアクリルやガラスと同様に、木材などの各種材質にも応用できるようになっています。RX130タッチ機能は、台所や風呂場のような湿気の多い環境で使用する家電製品に最適です。内蔵の機能安全ハードウェアにより家電製品向けのIEC/UL60730安全規格に対応しています。. 32 MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 積和演算機能付き32ビット乗算器 / 除算器 最大36チャンネルの静電容量型タッチインターフェイスユニット 温度センサ クロック周波数精度測定回路 データ演算回路 14ビット独立ウォッチドッグタイマ CRC演算機能 注文コード48452198 品番R5F51305ADFL#30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・内容量1007種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:RX130 、 パッケージタイプ:LFQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:48 、 デバイスコア:RX 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:128 kB 、 最大周波数:32MHz 、 RAMサイズ:16 kB 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:0 、 ADCチャンネル数:10 、 標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 IEC60730. RX130マイクロコントローラ. RX130 32ビットマイクロコントローラファミリは、タッチキーのサポートが強化され、最大+5 Vで動作します。タッチキーは、普通のアクリルやガラスと同様に、木材などの各種材質にも応用できるようになっています。RX130タッチ機能は、台所や風呂場のような湿気の多い環境で使用する家電製品に最適です。内蔵の機能安全ハードウェアにより家電製品向けのIEC/UL60730安全規格に対応しています。. 32 MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 積和演算機能付き32ビット乗算器 / 除算器 最大36チャンネルの静電容量型タッチインターフェイスユニット 温度センサ クロック周波数精度測定回路 データ演算回路 14ビット独立ウォッチドッグタイマ CRC演算機能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする