Renesas Electronics マイコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:RX231●パッケージタイプ:LFQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:RXv2 CPU●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:512 kB●最大周波数:54MHz●RAMサイズ:64 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:12●標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V●寸法:10.1 x 10.1 x 1.55mm●RX231マイクロコントローラ. RX231デバイスは、最大88.56 DMIPSの性能で、浮動小数点演算に対応し、汎用用途に適応する数多くのオンボード周辺装置が揃った32ビットマイクロコントローラです。. FPU搭載32ビット54 MHz RXv2コアマイクロコントローラ 最大512KBのフラッシュメモリ 積和に対応する32ビットマルチプライヤ / ディバイダ バッテリバックアップ対応リアルタイムクロック 最大24チャンネルの静電容量型タッチインターフェイスユニット シリアル通信 I2C、SPI、USB、CAN、SSI、SDHI AES-128 / 256暗号化 メモリ保護ユニット イベントリンクコントローラ 温度センサ クロック周波数精度測定回路 データ演算回路(RAMテストアシスト) 14ビット独立ウォッチドッグタイマ ADC自己診断機能 CRC計算機 注文コード48452496 品番R5F52318ADFM#30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は仕様・内容量1007種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:RX231●パッケージタイプ:LFQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:RXv2 CPU●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:512 kB●最大周波数:54MHz●RAMサイズ:64 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:12●標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V●寸法:10.1 x 10.1 x 1.55mm●RX231マイクロコントローラ. RX231デバイスは、最大88.56 DMIPSの性能で、浮動小数点演算に対応し、汎用用途に適応する数多くのオンボード周辺装置が揃った32ビットマイクロコントローラです。. FPU搭載32ビット54 MHz RXv2コアマイクロコントローラ 最大512KBのフラッシュメモリ 積和に対応する32ビットマルチプライヤ / ディバイダ バッテリバックアップ対応リアルタイムクロック 最大24チャンネルの静電容量型タッチインターフェイスユニット シリアル通信 I2C、SPI、USB、CAN、SSI、SDHI AES-128 / 256暗号化 メモリ保護ユニット イベントリンクコントローラ 温度センサ クロック周波数精度測定回路 データ演算回路(RAMテストアシスト) 14ビット独立ウォッチドッグタイマ ADC自己診断機能 CRC計算機 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする