RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics マイコン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
仕様
ファミリー名:RX66T●パッケージタイプ:LFQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:100●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:512 kB●最大周波数:160MHz●RAMサイズ:64 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:30●SPIチャンネル数:8●標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V●ADCユニット数:3
注文コード
48453336
品番
R5F566TEBDFP#30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
仕様・内容量
が
1007
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:RX66T●パッケージタイプ:LFQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:100●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:512 kB●最大周波数:160MHz●RAMサイズ:64 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:30●SPIチャンネル数:8●標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V●ADCユニット数:3
RoHS指令(10物質対応)
対応