RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics マイコン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
仕様
ファミリー名:S1JA 、 パッケージタイプ:PLQP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:256 kB 、 最大周波数:48MHz 、 RAMサイズ:32 kB 、 USBチャンネル:1 、 ADCチャンネル数:17 、 SPIチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:5.5 (最大) V 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
48453467
品番
R7FS1JA783A01CFM#AA0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
仕様・内容量
が
1007
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:S1JA 、 パッケージタイプ:PLQP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:256 kB 、 最大周波数:48MHz 、 RAMサイズ:32 kB 、 USBチャンネル:1 、 ADCチャンネル数:17 、 SPIチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:5.5 (最大) V 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応