RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics マイコン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ファミリー名:S1JA●パッケージタイプ:PLQP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:256 kB●最大周波数:48MHz●RAMサイズ:32 kB●USBチャンネル:1●ADCチャンネル数:17●SPIチャンネル数:2●標準動作供給電圧:5.5 (最大) V●寸法:10.1 x 10.1 x 1.55mm
注文コード
48453476
品番
R7FS1JA783A01CFM#AA0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
この商品は
仕様・内容量
が
1007
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:S1JA●パッケージタイプ:PLQP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:256 kB●最大周波数:48MHz●RAMサイズ:32 kB●USBチャンネル:1●ADCチャンネル数:17●SPIチャンネル数:2●標準動作供給電圧:5.5 (最大) V●寸法:10.1 x 10.1 x 1.55mm
RoHS指令(10物質対応)
対応