Renesas Electronics マイコン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:SuperH●パッケージタイプ:QFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:208●デバイスコア:SH2A-FPU●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:0 kB●最大周波数:266MHz●RAMサイズ:2.624 MB●USBチャンネル:1●ADCチャンネル数:6●SPIチャンネル数:5●標準動作供給電圧:3 → 3.6 V●USARTチャネルの数:0●SHファミリマイクロコントローラ、Renesas. Renesas SuperHデバイスファミリのマイクロコントローラは、組み込みRISC 32ビットアーキテクチャを採用しています。 オペレーティングシステムが、その開発おいてより高い効率を発揮します。 インバータ、グラフィックユーザーインターフェイス、高精細ビデオ監視など、幅広い用途に使用できます。 SuperHファミリは、上位拡張性や再利用可能なソフトウェアに対応するデバイスファミリをサポートします。 Renesas Super Hコントローラフラッシュタイプは、高速アプリケーションなどの高速なリアルタイム応答に適しています。SuperHコントローラROMレスシリーズは、より汎用的なリアルタイム接続向けに設計されています。. ・ フラッシュデバイス 16 kB → 1 MBの統合MONOSフラッシュ ・ ROMレスデバイス MMUが付属せず、RTOSやLinuxの実行に好適 注文コード48453519 品番R5S72681W266FP#V0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様・内容量1007種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:SuperH●パッケージタイプ:QFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:208●デバイスコア:SH2A-FPU●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:0 kB●最大周波数:266MHz●RAMサイズ:2.624 MB●USBチャンネル:1●ADCチャンネル数:6●SPIチャンネル数:5●標準動作供給電圧:3 → 3.6 V●USARTチャネルの数:0●SHファミリマイクロコントローラ、Renesas. Renesas SuperHデバイスファミリのマイクロコントローラは、組み込みRISC 32ビットアーキテクチャを採用しています。 オペレーティングシステムが、その開発おいてより高い効率を発揮します。 インバータ、グラフィックユーザーインターフェイス、高精細ビデオ監視など、幅広い用途に使用できます。 SuperHファミリは、上位拡張性や再利用可能なソフトウェアに対応するデバイスファミリをサポートします。 Renesas Super Hコントローラフラッシュタイプは、高速アプリケーションなどの高速なリアルタイム応答に適しています。SuperHコントローラROMレスシリーズは、より汎用的なリアルタイム接続向けに設計されています。. ・ フラッシュデバイス 16 kB → 1 MBの統合MONOSフラッシュ ・ ROMレスデバイス MMUが付属せず、RTOSやLinuxの実行に好適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする