Renesas Electronics マイコン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 仕様ファミリー名:Synergy MCU●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:144●デバイスコア:ARM Cortex M4●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:1 MB●最大周波数:48MHz●RAMサイズ:192 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:28●SPIチャンネル数:2●標準動作供給電圧:1.6 → 5.5 V●幅:20.1mm 注文コード48453729 品番R7FS3A17C3A01CFB#AA0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様・内容量1007種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:Synergy MCU●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:144●デバイスコア:ARM Cortex M4●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:1 MB●最大周波数:48MHz●RAMサイズ:192 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:28●SPIチャンネル数:2●標準動作供給電圧:1.6 → 5.5 V●幅:20.1mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする