画像準備中

Renesas Electronics ライントランシーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様トランスミッタ数:2 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:16 、 レシーバ数:2 、 標準シングル供給電圧:3.3 V、5 V 、 データレート:500kbps 、 トランシーバ数:2 、 インターフェース規格:RS-232 、 トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディド 、 レシーバ信号タイプ:シングルエンディド 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 幅:4mm 、 RS-232ラインドライバ / レシーバ、Intersil. 最大1 Mbpsのデータ転送速度、IEC61000 ESD保護、低電力シャットダウンモード、小型QFNパッケージなど、さまざまな構成のRS-232トランシーバが用意されています。 注文コード48454788 品番ICL3232ECBNZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様トランスミッタ数:2 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:16 、 レシーバ数:2 、 標準シングル供給電圧:3.3 V、5 V 、 データレート:500kbps 、 トランシーバ数:2 、 インターフェース規格:RS-232 、 トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディド 、 レシーバ信号タイプ:シングルエンディド 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 幅:4mm 、 RS-232ラインドライバ / レシーバ、Intersil. 最大1 Mbpsのデータ転送速度、IEC61000 ESD保護、低電力シャットダウンモード、小型QFNパッケージなど、さまざまな構成のRS-232トランシーバが用意されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする